Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοκοχλιούμενη βίδα GEFU® με σπείρωμα Taptite 2000® , επίπεδη κεφαλή και εξαλοβική εσοχή

GEFU, χάλυβας 10.9, νιφ. ψευδ., ασημί, επ. κεφ. TX
ΒΙΔΑ-PANHD-TT2000-10.9-TX50-ZFSHLM10X25

Αρ. είδους 0209811025

EAN 4050642306455

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοκοχλιούμενη βίδα GEFU® με σπείρωμα Taptite 2000® , επίπεδη κεφαλή και εξαλοβική εσοχή

Αρ. είδους 0209811025

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Διαστάσεις σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 14583, χάλυβας 10.9, επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου (ZFSHL), με στεγανοποιητική και αντιτριβική επικάλυψη

Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες σχηματίζουν σπείρωμα σε χυτευμένες τυφλές οπές, σε οπές ζαντών και σε εξαρτήματα από λαμαρίνα που έχουν υποστεί διάτρηση, λέιζερ και πονταρισιά. Σε αντίθεση με την κοχλιοτόμηση, η αυτοκοχλιοτόμηση δεν διακόπτει τη δομή του υλικού στο σπείρωμα. Αντί για αυτό, το υλικό μετατοπίζεται και σκληραίνει με εξέλαση.



Πλεονεκτήματα:



Εξοικονόμηση κόστους


  • Εξαλείφει την κοχλιοτόμηση


Σχηματισμός σπειρώματος χωρίς κοπή



Μικρότερες ροπές κύλισης με μεγαλύτερη επικάλυψη παρειών του σπειρώματος


  • Το ΤΡΙΛΟΒΙΚΟ σχήμα του πυρήνα συνδυάζεται με το προφίλ της ακτίνας των παρειών του σπειρώματος


Υψηλή δύναμη σύσφιγξης


  • Χάρη στις χαμηλές ροπές κύλισης


Υψηλή φέρουσα ικανότητα


  • Χάρη στη μεγάλη επικάλυψη των παρειών του σπειρώματος

  • Χάρη στο ανάστροφο σπείρωμα σκληρυμένο με εξέλαση (σπείρωμα παξιμαδιού)


Προστασία από απώλεια (μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της βίδας)


  • Σπείρωμα χωρίς τζόγο με αυτοασφαλιζόμενη έδραση


Το σπείρωμα που σχηματίζεται αντιστοιχεί σε ένα τυπικό μετρικό σπείρωμα


  • Όπου χρειάζεται, η αυτοκοχλιούμενη βίδα GEFU μπορεί να αντικατασταθεί από μια μετρική βίδα.
Ανακοίνωση

Η καταλληλότητα της βίδας GEFU για την εκάστοτε εφαρμογή ή το εκάστοτε εξάρτημα πρέπει να προσδιορίζεται με προκαταρκτική δοκιμή!



Αυτοκοχλιούμενη βίδα GEFU (με κατηγορία αντοχής 10,9), ονομαστική διάμετρο < M6 => βλ. είδος 0209 81... (ZnNi - διαφανής)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Παραδείγματα υλικών που είναι κατάλληλα για αυτό το είδος απευθείας βιδώματος χωρίς κοπή είναι ελατά υλικά όπως ο χάλυβας (περίπου έως 420 N/mm²), ο χυτευμένος υπό πίεση ψευδάργυρος, το αλουμίνιο, ο χαλκός, ορείχαλκος, κ.λπ.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Μήκος (l1)

25 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

20 mm

Ύψος κοπής (k1)

7,5 mm

Τύπος κεφαλής

Επίπεδη κεφαλή

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10.9

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Εσωτερική οδήγηση

TX50

Τιμές αναφοράς διαμέτρου οπής

9,4 mm

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

720 h

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες