Αυτοκοχλιούμενη βίδα GEFU® Με σπείρωμα Taptite 2000® , επίπεδη κεφαλή και εξαλοβική εσοχή
GEFU DIN 7500-1, επιψ. χάλ., επίπ. πλατ. κεφαλή TX
ΒΙΔΑ DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6,0X16


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες σχηματίζουν σπείρωμα σε χυτευμένες τυφλές οπές, σε οπές ζαντών και σε εξαρτήματα από λαμαρίνα που έχουν υποστεί διάτρηση, λέιζερ και πονταρισιά. Σε αντίθεση με την κοχλιοτόμηση, η αυτοκοχλιοτόμηση δεν διακόπτει τη δομή του υλικού στο σπείρωμα. Αντί για αυτό, το υλικό μετατοπίζεται και σκληραίνει με εξέλαση.
Πλεονεκτήματα:
Εξοικονόμηση κόστους
- Εξαλείφει την κοχλιοτόμηση
Σχηματισμός σπειρώματος χωρίς κοπή
Μικρότερη ροπή κύλισης με μεγαλύτερη επικάλυψη παρειών του σπειρώματος
- Το ΤΡΙΛΟΒΙΚΟ σχήμα του πυρήνα συνδυάζεται με το προφίλ της ακτίνας των παρειών του σπειρώματος
Υψηλή δύναμη σύσφιγξης
- Χάρη στις χαμηλές ροπές κύλισης
Υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Χάρη στη μεγάλη επικάλυψη των παρειών του σπειρώματος
- Χάρη στο ανάστροφο σπείρωμα σκληρυμένο με εξέλαση (σπείρωμα παξιμαδιού)
Προστασία από απώλεια (μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της βίδας)
- Σπείρωμα χωρίς τζόγο με αυτοασφαλιζόμενη έδραση
Το σπείρωμα που σχηματίζεται αντιστοιχεί σε ένα τυπικό μετρικό σπείρωμα
- Όπου χρειάζεται, η βίδα GEFU μπορεί να αντικατασταθεί από μια μετρική βίδα.
Η καταλληλότητα της βίδας GEFU® για την εκάστοτε εφαρμογή ή το εκάστοτε εξάρτημα πρέπει να προσδιορίζεται με δοκιμή εκ των προτέρων. Οι κατευθυντήριες τιμές αναφοράς για την κατάλληλη διάμετρο οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7500-2.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Παραδείγματα υλικών που είναι κατάλληλα για αυτό το είδος απευθείας βιδώματος χωρίς κοπή είναι ελατά υλικά όπως ο χάλυβας (περίπου έως 500 N/mm²), ο χυτευμένος υπό πίεση ψευδάργυρος, το αλουμίνιο, ο χαλκός, τα κράματα του χαλκού κ.λπ.
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 12 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4,6 mm |
Τύπος κεφαλής | Επίπεδη κεφαλή |
Υλικό | Χάλυβας, σκληρυμένο περίβλημα |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Εσωτερική οδήγηση | TX30 |
Τιμές αναφοράς διαμέτρου οπής | 5,5 mm |
Πρότυπα | DIN 7500-1 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |