Μπουφάν Εργασίας GALAXY
Αδιάβροχο τζάκετ Galaxy
ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ GALAXY ΓΚΡΙ M
Αρ. είδους 5359182602
EAN 4065233043114
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μπουφάν εργασίας με περίγραμμα στην πλάτη και εσωτερική επένδυση
- Φινίρισμα με επένδυση υψηλής πυκνότητας και εσωτερικό γιακά από fleece
- Δύο μεγάλες τσέπες με φερμουάρ, μία θήκη στο στήθος και μία εσωτερική τσέπη
- Αναδιπλούμενη κουκούλα
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι |
Μέγεθος | M |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 180 g |
Πρότυπα | EN 13688 |
Πρότυπο ΕΝ | 13688 |
Υλικό επένδυσης | 100% πολυεστέρας |
Πλήρωση | 100% πολυεστέρας |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Χωρίς λεύκανση |