Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταχυσύνδεσμος Αρσενικό σπείρωμα

Ταχυσύνδεσμος πεπιεσμένου αέρα MT
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ G3/8

Αρ. είδους 06991138
EAN 4011231611701

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ονομαστικό πλάτος 7,2 = 40 mm², μπλοκάρει προς μία κατεύθυνση μόνο
  • Σύνδεση σε δευτερόλεπτα

  • Γενικής χρήσης

  • Κλειστό χιτώνιο απελευθέρωσης για μηδενική ρύπανση του εσωτερικού

  • Σκληρυμένες περόνες ασφάλισης για αντοχή στη φθορά

  • Δυνατότητα χρήσης σε συνδυασμό με χαλύβδινους μαστούς

  • Δεν διαβρώνεται

  • Εξαρτήματα σύνδεσης από μπρούντζο, απλός

  • Ελατήρια και δακτυλιοειδείς ασφάλειες από ανοξείδωτο χάλυβα

  • Πίεση λειτουργίας 0-35 bar

  • Αντοχή σε θερμοκρασία: -20 °C έως +100°C
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σπείρωμα σύνδεσης

ET G 3/8 ίντσας

Μήκος (L)

41 mm

Εξωτερική διάμετρος (D)

27 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

22 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 to 100 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες