Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταχυσύνδεσμος Αρσενικό σπείρωμα

Ταχυσύνδεσμος πεπιεσμένου αέρα MT
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ G1/4

Αρ. είδους 06991114
EAN 4011231611695

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταχυσύνδεσμος Αρσενικό σπείρωμα

Αρ. είδους 06991114
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
Ονομαστικό πλάτος 7,2 = 40 mm², μπλοκάρει προς μία κατεύθυνση μόνο
  • Σύνδεση σε δευτερόλεπτα

  • Γενικής χρήσης

  • Κλειστό χιτώνιο απελευθέρωσης για μηδενική ρύπανση του εσωτερικού

  • Σκληρυμένες περόνες ασφάλισης για αντοχή στη φθορά

  • Δυνατότητα χρήσης σε συνδυασμό με χαλύβδινους μαστούς

  • Δεν διαβρώνεται

  • Εξαρτήματα σύνδεσης από μπρούντζο, απλός

  • Ελατήρια και δακτυλιοειδείς ασφάλειες από ανοξείδωτο χάλυβα

  • Πίεση λειτουργίας 0-35 bar

  • Αντοχή σε θερμοκρασία: -20 °C έως +100°C
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σπείρωμα σύνδεσης

ET G 1/4 ίντσας

Μήκος (L)

40 mm

Εξωτερική διάμετρος (D)

27 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

22 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 to 100 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες