Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βυσματούμενος μαστός με θηλυκό σπείρωμα

Μαστός, θηλυκό σπείρωμα, ορείχαλκος
ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ G1/2

Αρ. είδους 06992012

EAN 4099618298479

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βυσματούμενος μαστός με θηλυκό σπείρωμα

Αρ. είδους 06992012
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
  • Ορείχαλκος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Ορείχαλκος MS58

Σπείρωμα σύνδεσης

IT G 1/2 ίντσας

Μήκος (L)

35 mm

Επιφάνεια

Απλός

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

24 mm

Μέγ. πίεση

35 bar

Ικανότητα παροχής

1000 l/min

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 to 100 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες