Μεντεσές Τύπος G
Πτυσσόμενος γωνιακός μεντεσές, ανοξείδ. χάλυβ. Α4
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 70X37X4MM A4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- υψηλή αντοχή σε αντίξοα περιβάλλοντα
- γυαλιστερό φινίρισμα υψηλής ποιότητας.
Υψηλή μηχανική αντοχή: χυτό εξάρτημα μεγαλύτερου πάχους.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Διάμετρος οπής | 5,3 mm |
Απαιτούμενη διάμετρος βίδας μοριοσανίδας | 5 mm |
Πλάτος | 37 mm |
Μήκος | 70 mm |