Χειμερινό μπουφάν μπόμπερ Fusion
Χειμερινό μπουφάν μπόμπερ FUSION
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ JACKET FUSION ΜΠΛΕ NAVY S
Αρ. είδους M411544000
EAN 4255576591384

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υδροαπωθητικό (8.000 mm στήλης νερού)
- Τα πλευρικά φερμουάρ εξασφαλίζουν βέλτιστη προσαρμογή του πλάτους για διάφορες κινήσεις και θέσεις του σώματος
- Οι εξαιρετικά μεγάλες τσέπες με φερμουάρ παρέχουν άφθονο αποθηκευτικό χώρο: δύο τσέπες στους γοφούς, δύο τσέπες στο στήθος, μία εσωτερική τσέπη
- Αποσπώμενη κουκούλα, ανακλαστικές λωρίδες στα μανίκια και στην πλάτη
- Με μοντέρνα εξάγωνη στάμπα στον αγκώνα, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN14058 3:3
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε Navy |
Μέγεθος | S |
Υλικό | 100% ανακυκλώσιμος πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 195 g |
Πρότυπα | EN 14058 |
Πρότυπο ΕΝ | 14058 |
Υλικό επένδυσης | 100% ανακυκλώσιμος πολυεστέρας |
Πλήρωση | 100% ανακατασκευασμένος πολυεστέρας |
Βάρος επικάλυψης επένδυσης ανά m² | 120 g |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα |