Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Απλό κλιμακωτό τρυπάνι HSS Performance

Κλιμακωτό πολυτρύπανο HSS Performance, απλό
ΠΟΛΥΤΡΥΠ.HSS PERFORMANCE Φ6-37ΜΜ ZEBRA
ZEBRA

Αρ. είδους 0694453637
EAN 4061975354471

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Απλό κλιμακωτό τρυπάνι HSS Performance

Αρ. είδους 0694453637

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ποσότητα
PU
x1 Ποσότητα

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η τελευταία γενιά κλιμακωτών πολυτρύπανων Performance για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, σημαντικά ταχύτερη διάτρηση με ομαλή λειτουργία και πολύ μειωμένο σχηματισμό γρεζιών κατά την επεξεργασία λεπτών τεμαχίων από συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 900 N/mm2, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο, ορείχαλκο, μπρούντζο, ξύλο και πλαστικά.

4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής


Σε σύγκριση με συγκρίσιμα κλιμακωτά τρυπάνια



Βελτιωμένο κεντράρισμα και έως 100% ταχύτερη σημειακή διάτρηση


Αποκλειστική ταχεία λείανση



Επιτάχυνση της συνολικής διαδικασίας διάτρησης


Σημαντικά χαμηλότερες δυνάμεις ώθησης



Βελτιστοποιημένη γεωμετρία κοπής


  • Εντελώς ομαλή λειτουργία χωρίς να μαγκώνει στο τεμάχιο εργασίας

  • Χωρίς παραμόρφωση της λαμαρίνας

  • Βελτιωμένη στρογγυλοποίηση της οπής

  • Σημαντικά μειωμένος σχηματισμός γρεζιών στις ακμές


Μέχρι 80% μείωση της δύναμης που ασκείται στο εργαλείο κατά τη διαδικασία διάτρησης


Βελτιστοποιημένο προφίλ κοπής με ομαλότερες μεταβάσεις μεταξύ των επιμέρους σταδίων



Στέλεχος 3 όψεων


  • Χωρίς συστροφή του τσοκ δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων

  • Προστασία του τσοκ δράπανου από ζημιά

  • Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ δράπανου
Πληροφορίες προϊόντος

Κατάλογος Würth(X)

Σελίδα καταλόγου ως PDF 1

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Κεντράρισμα, διάτρηση, διάτρηση κορόνας και απομάκρυνση ρινισμάτων λαμαρίνας, σωλήνων και προφίλ σε ένα μόνο βήμα, όταν χρησιμοποιείτε τρυπάνια χειρός και σταθερό εξοπλισμό.

  • Η τελευταία γενιά κλιμακωτών πολυτρύπανων Performance είναι ιδανική για την επεξεργασία λαμαρίνας, πάνελ, προφίλ και σωλήνων από συμβατικό αμιγή χάλυβα με αντοχή έως 900 N/mm2, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο, ορείχαλκο, χαλκό, ξύλο και πλαστικά με πάχος έως 4,0 mm. Τα κράματα χάλυβα με αντοχή έως 900 N/mm2 μπορούν να υποστούν επεξεργασία σε πάχος έως 2,0 mm.
Οδηγίες
  • Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ψύξη/λίπανση

  • Βεβαιωθείτε ότι η ώθηση είναι ομοιόμορφη

  • Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων

  • Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάτρηση - το κλιμακωτό τρυπάνι ανασύρεται αυτόματα μέσα στη λαμαρίνα

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης

6-37 mm

Διάμετρος άξονα

10 mm

Μήκος άξονα

24 mm

Στυλ στελέχους

Στέλεχος 3 όψεων

Μήκος

92,7 mm

Επιφάνεια

Γυμνό

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές

Μονάδα συσκευασίας

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.

Δομή του αριθμού είδους μας

Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση

Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες

Ποσότητα

Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Κατάλογος Würth

Σελίδα καταλόγου ως PDF  | 

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες