Τρυπάνι Forstner Longlife & Speed
Τρυπάνι Forstner LS
ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ-LL/SPEED-Φ38MM
Αρ. είδους 0650990380
EAN 4061975389053
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανικό για τη διάνοιξη οπών ακριβείας χωρίς σχισίματα σε μαλακά και σκληρά ξύλα, μοριοσανίδες με επικάλυψη και σανίδες από MDF.
| Συνιστώμενες ταχύτητες | ||
| Διάμετρος οπής | Μαλακό ξύλο | Σκληρό ξύλο/MDF |
| > 12 mm | 2400 σ.α.λ. | 2000 σ.α.λ. |
| > 16 mm | 2400 σ.α.λ. | 1500 σ.α.λ. |
| > 25 mm | 1800 σ.α.λ. | 1000 σ.α.λ. |
| > 35 mm | 1600 σ.α.λ. | 900 σ.α.λ. |
| > 70 mm | 1000 σ.α.λ. | 500 σ.α.λ. |
Φύλλα δεδομένων(X)
Το τρυπάνι Forstner Longlife & Speed μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε καθοδηγούμενο με το χέρι είτε σε στατικά εργαλεία (π.χ. σε κέντρα μηχανικής κατεργασίας CNC). Οι διάφορες τιμές κοπής πρέπει να τηρούνται ανάλογα με το υλικό.
Διάμετρος | 38 mm |
Μήκος | 90 mm |
Διάμετρος στελέχους | 10 mm |
Μήκος άξονα | 30 mm |
Στυλ στελέχους | Στέλεχος 3 όψεων |