Τρυπάνι Forstner Longlife & Speed
Τρυπάνι Forstner LS
ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ-LL/SPEED-Φ32MM


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανικό για τη διάνοιξη οπών ακριβείας χωρίς σχισίματα σε μαλακά και σκληρά ξύλα, μοριοσανίδες με επικάλυψη και σανίδες από MDF.
Συνιστώμενες ταχύτητες | ||
Διάμετρος οπής | Μαλακό ξύλο | Σκληρό ξύλο/MDF |
> 12 mm | 2400 σ.α.λ. | 2000 σ.α.λ. |
> 16 mm | 2400 σ.α.λ. | 1500 σ.α.λ. |
> 25 mm | 1800 σ.α.λ. | 1000 σ.α.λ. |
> 35 mm | 1600 σ.α.λ. | 900 σ.α.λ. |
> 70 mm | 1000 σ.α.λ. | 500 σ.α.λ. |
Φύλλα δεδομένων(X)
Το τρυπάνι Forstner Longlife & Speed μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε καθοδηγούμενο με το χέρι είτε σε στατικά εργαλεία (π.χ. σε κέντρα μηχανικής κατεργασίας CNC). Οι διάφορες τιμές κοπής πρέπει να τηρούνται ανάλογα με το υλικό.
Διάμετρος | 32 mm |
Μήκος | 90 mm |
Διάμετρος στελέχους | 10 mm |
Μήκος άξονα | 30 mm |
Στυλ στελέχους | Στέλεχος 3 όψεων |