Σετ εργαλείων αφαίρεσης μπεκ, Ford 2.0 EcoBlue 19 τεμάχια
Σετ αποσυναρμολόγησης μπεκ Ford 2.0 TDCI, 19 τμχ.
ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΠΕΚ FORD 2.0 ECOBLUE
Αρ. είδους 1952003535
EAN 4061975527042
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολλές επιλογές αφαίρεσης του μπεκ
- Αφαίρεση ολόκληρου του μπεκ με διχαλωτό εξολκέα. Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται μερική αποσυναρμολόγηση.
- Αφαίρεση του τραβηγμένου μπεκ με χρήση του άξονα τροφοδοσίας.
- Για ιδιαίτερα σφιχτά μπεκ, αυτό δεν ισχύει σε συνδυασμό με τη χρήση διχαλωτού εξολκέα. Συνιστούμε τη χρήση των μηχανο-υδραυλικών κοίλων κυλίνδρων εμβόλων 12 τόνων.
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 εγκάρσιος φορέας
- 2 στηρίγματα
- 1 ρουλεμάν πίεσης
- 1 παξιμάδι πίεσης
- 1 άξονας τροφοδοσίας M18x1,5 με πλαστικό ένθετο
- 1 άξονας τροφοδοσίας M18x1,5
- 1 άξονας τροφοδοσίας M18x1,5/M16x1,5
- 1 προσαρμογέας σύνδεσης IT M18x1,5/M18x1,5
- 1 διχαλωτός εξολκέας μπεκ, βάση M18x1,5
- 1 λαβή για σύνδεση γραμμής ψεκασμού
- 1 βάση για κολαούζο M16x1,5
- 1 κολαούζο M16x1,5
- 1 εξολκέας για ένθετο ακροφυσίου
- 1 μαγνήτης συλλογής
- 2 κλειδιά Άλεν
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ford 2.0 Eco Blue – κινητήρες από το 2016 σε Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit και Custom (από το 2018) κ.λπ.
- Κωδικοί κινητήρα YLFS 77 kW – YLF6 77 kW – YMFS 96 kW – YMF6 96 kW – YNFS 125 kW – YNF6 125 kW – YLR6 77 kW – YMR6 96 kW – YNR6 125 kW
Αριθμός τεμαχίων | 19 Stck(pcs) |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 6580,000 g |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!