Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουφάν υψηλής ορατότητας αεροπορικού τύπου Fluorescent

Μπουφάν υψηλής ορατότητας αεροπ. τύπου Fluorescent
ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER FLUO ORANGE/ANTHR L

Αρ. είδους M409431002
EAN 4251761460824

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουφάν υψηλής ορατότητας αεροπορικού τύπου Fluorescent

Αρ. είδους M409431002
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
Άνετο μπουφάν υψηλής ορατότητας αεροπορικού τύπου με εσωτερική επένδυση και ανακλαστικές λωρίδες που εγγυώνται την ορατότητα κατά την εργασία
  • Ζεστό μπουφάν αεροπορικού τύπου με ενίσχυση, αδιάβροχο, διαπνέον, αντιανεμικό

  • 2 εξωτερικές τσέπες, 1 τσέπη τύπου "Ναπολέων", 1 εσωτερική τσέπη

  • Ανακλαστικές λωρίδες, επιπλέον φερμουάρ για το τελείωμα

  • Η κουκούλα τυλίγεται και αποθηκεύεται μέσα στον γιακά

  • Μανσέτες με αντιανεμική παγίδα, ελαστικό στρίφωμα

  • EN 20471 κατηγορία 3, εκτός από το μέγεθος XS κατηγορία 2, EN343 κατηγορία 4/1, EN 14058 κατηγορία 3/3
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Πορτοκαλί, Ανθρακί

Μέγεθος

L

Υλικό

100% πολυεστέρας Oxford με επικάλυψη PU

Βάρος υφάσματος ανά m2

205 g

Πρότυπα

ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058

Πλήρωση

100% πολυεστέρας

Βάρος επικάλυψης επένδυσης ανά m²

180 g

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Όχι σιδέρωμα, Χωρίς λεύκανση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες