Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος ελάσματος με πτερύγια Flexi-Disc

Ελαστικός δίσκος με πτερύγια Flexi-Disc
ΜΙΝΙ ΔΙΣΚΑΚΙ ZIRKON

Αρ. είδους 0578705060

EAN 4052703992713

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος ελάσματος με πτερύγια Flexi-Disc

Αρ. είδους 0578705060
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
Για μηχανική κατεργασία δυσπρόσιτων σημείων, όπως ακτινικές και επιφανειακές συγκολλήσεις

∅ 50 και 75 mm:


  • Εύκαμπτοι μίνι ελασματοποιημένοι δίσκοι με πτερύγια και βάση ταχείας αλλαγής για χρήση σε αεροπνευματικά τροχιστικά φρεζαρίσματος (τύπου γωνίας) με εύκαμπτους άξονες

  • Οι δίσκοι ∅ 75 mm μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε αεροπνευματικά ή ηλεκτρικά τροχιστικά μηχανήματα τύπου γωνίας σε συνδυασμό με βάση M14


∅ 115 mm:


Εύκαμπτοι ελασματοποιημένοι δίσκοι με πτερύγια, με βάση 22,23 mm για αεροπνευματικά ή ηλεκτρικά τροχιστικά μηχανήματα



Σχεδίαση:


  • ∅ 50 και 75 mm με ανθεκτική πλαστική πλάκα και βάση γρήγορης αλλαγής

  • ∅ 115 mm με πολυστρωματική πλάκα από υαλοΐνα πλάκα και οπή διαμέτρου 22,23 mm

  • Ανθεκτικό και εύκαμπτο βαμβακερό ύφασμα με υψηλή αντοχή στο σχίσιμο


Πρόσθετα πλεονεκτήματα του Flexi-Disc σε σχέση με τους αντίστοιχους δίσκους ινών:


  • Χωρίς συσσώρευση σκόνης ή δημιουργία κηλίδων

  • Ψυχρή λείανση με γυαλόχαρτο, ελάχιστος αποχρωματισμός, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται Flexi-Disc

  • Ευέλικτο, εξαιρετικά μεγάλο εύρος εφαρμογών

  • Δυνατότητα εξαιρετικά πιο φίνας λείανσης των επιφανειών με τον ίδιο κόκκο

  • Μεγαλύτερη αντίσταση στο σχίσιμο κατά τη λείανση γωνιών και ακμών

  • Αυξημένη απόδοση εκτριβής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Όπως ο δίσκος Mini, αλλά κατάλληλος ειδικά για κοίλες/κυρτές επιφάνειες και για φινίρισμα, κατεργασία σημείων μετάβασης και λείανση προφίλ.

  • Υλικά προς επεξεργασία: Ειδικά για ανοξείδωτους χάλυβες, κράματα χρωμίου και νικελίου, κεκραμένο και μη κεκραμένο χάλυβα, δομικό χάλυβα, χάλυβα εργαλείων, μη σιδηρούχα μέταλλα, χυτά μέταλλα, σκληρά πλαστικά και ξύλο.

Διάμετρος (Ø)

50 mm

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Σύστημα 3M Roloc

Μέγεθος πλέγματος

60

Σχεδίαση

Ίσιος

Υλικό δίσκου φορέα

Πλαστικό

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

30000 U/min(rpm)

Υλικό λειαντικού μέσου

Ζιρκόνιο-κορούνδιο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Στήριγμα Για μικρά μέσα λείανσης

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΝΙ ΤΡΟΧΑΚΙΑ Φ50

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες