Δίσκος ελάσματος με πτερύγια Flexi-Disc
Ελαστικός δίσκος με πτερύγια Flexi-Disc
ΜΙΝΙ ΔΙΣΚΑΚΙ ΖΙΡΚΟΝ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
∅ 50 και 75 mm:
- Εύκαμπτοι μίνι ελασματοποιημένοι δίσκοι με πτερύγια και βάση ταχείας αλλαγής για χρήση σε αεροπνευματικά τροχιστικά φρεζαρίσματος (τύπου γωνίας) με εύκαμπτους άξονες
- Οι δίσκοι ∅ 75 mm μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε αεροπνευματικά ή ηλεκτρικά τροχιστικά μηχανήματα τύπου γωνίας σε συνδυασμό με βάση M14
∅ 115 mm:
Εύκαμπτοι ελασματοποιημένοι δίσκοι με πτερύγια, με βάση 22,23 mm για αεροπνευματικά ή ηλεκτρικά τροχιστικά μηχανήματα
Σχεδίαση:
- ∅ 50 και 75 mm με ανθεκτική πλαστική πλάκα και βάση γρήγορης αλλαγής
- ∅ 115 mm με πολυστρωματική πλάκα από υαλοΐνα πλάκα και οπή διαμέτρου 22,23 mm
- Ανθεκτικό και εύκαμπτο βαμβακερό ύφασμα με υψηλή αντοχή στο σχίσιμο
Πρόσθετα πλεονεκτήματα του Flexi-Disc σε σχέση με τους αντίστοιχους δίσκους ινών:
- Χωρίς συσσώρευση σκόνης ή δημιουργία κηλίδων
- Ψυχρή λείανση με γυαλόχαρτο, ελάχιστος αποχρωματισμός, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται Flexi-Disc
- Ευέλικτο, εξαιρετικά μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Δυνατότητα εξαιρετικά πιο φίνας λείανσης των επιφανειών με τον ίδιο κόκκο
- Μεγαλύτερη αντίσταση στο σχίσιμο κατά τη λείανση γωνιών και ακμών
- Αυξημένη απόδοση εκτριβής
Φύλλα δεδομένων(X)
- Όπως ο δίσκος Mini, αλλά κατάλληλος ειδικά για κοίλες/κυρτές επιφάνειες και για φινίρισμα, κατεργασία σημείων μετάβασης και λείανση προφίλ.
- Υλικά προς επεξεργασία: Ειδικά για ανοξείδωτους χάλυβες, κράματα χρωμίου και νικελίου, κεκραμένο και μη κεκραμένο χάλυβα, δομικό χάλυβα, χάλυβα εργαλείων, μη σιδηρούχα μέταλλα, χυτά μέταλλα, σκληρά πλαστικά και ξύλο.
Διάμετρος (Ø) | 50 mm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Σύστημα 3M Roloc |
Μέγεθος πλέγματος | 120 |
Σχεδίαση | Ίσιος |
Υλικό δίσκου φορέα | Πλαστικό |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 30000 U/min(rpm) |
Υλικό λειαντικού μέσου | Ζιρκόνιο-κορούνδιο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!