Ζακέτα Fleece Nepal
Ζακέτα fleece Nepal
ΖΑΚΕΤΑ FLEECE NEPAL ΜΑΥΡΗ XL
Αρ. είδους 5359181584
EAN 4056807795249
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλαστικό φερμουάρ και μονό κλειδί
- 2 τσέπες με καλυμμένο φερμουάρ
- Σταθερά μανίκια
- Ενισχυμένες ραφές
- Ίσια γραμμή πλάτης
- Διαθέσιμο σε: Μαύρο, Γκρι και Μπλε Navy
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | XL |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 280 g |
Πρότυπο ΕΝ | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Όχι στεγνό καθάρισμα, Χωρίς λεύκανση, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου |