Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ζακέτα Fleece Nepal

Ζακέτα fleece Nepal
ΖΑΚΕΤΑ FLEECE NEPAL STEEL GREY L

Αρ. είδους 5359181623

EAN 4056807799421

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ζακέτα Fleece Nepal

Αρ. είδους 5359181623

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πρακτική, μαλακή και ζεστή ζακέτα fleece με λάστιχο στις μανσέτες και τη μέση για τέλεια εφαρμογή και άνεση.
  • Πλαστικό φερμουάρ και μονό κλειδί

  • 2 τσέπες με καλυμμένο φερμουάρ

  • Σταθερά μανίκια

  • Ενισχυμένες ραφές

  • Ίσια γραμμή πλάτης

  • Διαθέσιμο σε: Μαύρο, Γκρι και Μπλε Navy
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Γκρι

Μέγεθος

L

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

280 g

Πρότυπο ΕΝ

0 - δεν εφαρμόζεται

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες