Υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτου Flatblade Pro I
Υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτου Flatblade Pro I
ΥΑΛΟΚΑΘ/ΤΗΡΑΣ-FLATBLADE-PRO I-650MM-26"
Αρ. είδους 0848333650
EAN 4062856533299
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύκολη τοποθέτηση
- Λειτουργία "Click-in"
- Αριθμημένοι προσαρμογείς για γρήγορη αναγνώριση
Άριστες ιδιότητες, ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες (>130 km/h)
- Συμμετρική αεροτομή
- Επικάλυψη nano
Καλή αεροδυναμική αντίσταση
Η λεπτή σχεδίαση εξασφαλίζει καλή εφαρμογή στο παρμπρίζ
Δυνατότητα αναπλήρωσης
Το ανταλλακτικό ελαστικό μάκτρο αλλάζει εύκολα
Περιλαμβάνει 1 σύνδεσμο για καθένα από τους τύπους 1-6 (ο σύνδεσμος 1 είναι προεγκατεστημένος για το άγκιστρο)
Αναζητάτε τον σωστό υαλοκαθαριστήρα για το όχημά σας; Το εργαλείο εύρεσης υαλοκαθαριστήρων θα σας βοηθήσει! Είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.wuerth.de/scheibenwischer
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για αναβάθμιση στο νέο σύστημα υαλοκαθαριστήρων χωρίς άρθρωση "Flatblade" σε παλαιότερα επιβατικά αυτοκίνητα
- Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε νεότερα επιβατικά αυτοκίνητα, που είναι ήδη εξοπλισμένα από το εργοστάσιο με τη νέα τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων
- Για εργοστασιακό εξοπλισμό και συμβατικές εφαρμογές
- Δυνατότητα τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα υαλοκαθαριστήρων με σύγχρονη ή ασύγχρονη λειτουργία και σε αριστεροτίμονα και δεξιοτίμονα αυτοκίνητα
Μήκος | 650 mm |
Μήκος σε ίντσες | 26 in |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!