Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτου Flatblade Pro I

Υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτου Flatblade Pro I
ΥΑΛΟΚΑΘ/ΤΗΡΑΣ-FLATBLADE-PRO I-600MM-24"

Αρ. είδους 0848333600

EAN 4062856533220

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτου Flatblade Pro I

Αρ. είδους 0848333600
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
Κατάλληλο για όλα τα οχήματα με εργοστασιακό σύστημα τοποθέτησης ή με άγκιστρα στερέωσης

Εύκολη τοποθέτηση


  • Λειτουργία "Click-in"

  • Αριθμημένοι προσαρμογείς για γρήγορη αναγνώριση


Άριστες ιδιότητες, ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες (>130 km/h)


  • Συμμετρική αεροτομή

  • Επικάλυψη nano


Καλή αεροδυναμική αντίσταση


Η λεπτή σχεδίαση εξασφαλίζει καλή εφαρμογή στο παρμπρίζ



Δυνατότητα αναπλήρωσης


Το ανταλλακτικό ελαστικό μάκτρο αλλάζει εύκολα



Περιλαμβάνει 1 σύνδεσμο για καθένα από τους τύπους 1-6 (ο σύνδεσμος 1 είναι προεγκατεστημένος για το άγκιστρο)

Ανακοίνωση

Αναζητάτε τον σωστό υαλοκαθαριστήρα για το όχημά σας; Το εργαλείο εύρεσης υαλοκαθαριστήρων θα σας βοηθήσει! Είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.wuerth.de/scheibenwischer

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για αναβάθμιση στο νέο σύστημα υαλοκαθαριστήρων χωρίς άρθρωση "Flatblade" σε παλαιότερα επιβατικά αυτοκίνητα

  • Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε νεότερα επιβατικά αυτοκίνητα, που είναι ήδη εξοπλισμένα από το εργοστάσιο με τη νέα τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων

  • Για εργοστασιακό εξοπλισμό και συμβατικές εφαρμογές

  • Δυνατότητα τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού

  • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα υαλοκαθαριστήρων με σύγχρονη ή ασύγχρονη λειτουργία και σε αριστεροτίμονα και δεξιοτίμονα αυτοκίνητα

Μήκος

600 mm

Μήκος σε ίντσες

24 in

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Refills λεπίδας από καουτσούκ, επίπεδα, για αυτοκίνητα για αυτοκίνητα με τεχνολογία flatblade

ΜΑΚΤΡΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 750MM

x 20 Ποσότητα