Υαλοκαθαριστήρας Flatblade Pro για αυτοκίνητα
Υαλοκαθαριστήρας επιβατικού αυτοκιν. Flatblade Pro
ΥΑΛ/ΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ FLATBLADE PRO 450MM
Αρ. είδους 0848033450
EAN 4053479695211






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μονός υαλοκαθαριστήρας Flatblade σε 10 μήκη
97% κάλυψη της αγοράς
Χάρη στη διαθεσιμότητα προσαρμογέων για όλους τους εργοστασιακούς τύπους σύνδεσης
Ευκολότερη τοποθέτηση
- Λειτουργία "Click-in"
- Αριθμημένοι προσαρμογείς για γρήγορη αναγνώριση
Άριστη συμπεριφορά ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες (>130 km/h)
- Συμμετρική αεροτομή
- Επικάλυψη nano
Καλή αεροδυναμική αντίσταση
Το μικρό πλάτος σχεδίασης επιτρέπει τη σωστή προσαρμογή στο παρμπρίζ
Δυνατότητα αναπλήρωσης (ανταλλακτικό μάκτρο υαλοκαθαριστήρα από καουτσούκ)
Αντικατάσταση των φθαρμένων μάκτρων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για αναβάθμιση στο νέο σύστημα υαλοκαθαριστήρων χωρίς άρθρωση "Flatblade" σε παλαιότερα επιβατικά αυτοκίνητα
- Κατάλληλο για νεότερα επιβατικά αυτοκίνητα, που είναι ήδη εξοπλισμένα από το εργοστάσιο με τη νέα τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων
- Για εργοστασιακό εξοπλισμό και συμβατικές εφαρμογές
- Δυνατότητα τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα υαλοκαθαριστήρων με σύγχρονη ή ασύγχρονη λειτουργία και σε αριστεροτίμονα και δεξιοτίμονα αυτοκίνητα
Μήκος | 450 mm |
Μήκος σε ίντσες | 18 in |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!