Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υαλοκαθαριστήρας επιβατικών οχημάτων Flatblade Multi PLUS+

Υαλοκαθαριστήρας Flatblade PLUS
ΥΑΛΟΚΑΘ/ΤΗΡΑΣ-FLATBLADE-PLUS-475MM-19"

Αρ. είδους 0848040475
EAN 4065233045163

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υαλοκαθαριστήρας επιβατικών οχημάτων Flatblade Multi PLUS+

Αρ. είδους 0848040475

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

99,9% εφαρμογή με 13 προσαρμογείς και κατα μέσο όρο πάνω από 1,5 έτος κύκλο ζωής
  • Λεπτή και σύγχρονη σχεδίαση που τραβά τα βλέμματα με πολυπροσαρμογέα

  • 99,9% κάλυψη εφαρμογής στην αγορά για τα πιο πλατιά μοντέλα οχημάτων

  • Υψηλή απόδοση καθαρισμού σε όλες τις καιρικές συνθήκες

  • Προηγμένη τεχνολογία καουτσούκ για μείωση των τριβών, θορύβων έχοντας μεγάλη ανθεκτικότητα κάτω από διαφορετικές καιρικές συνθήκες

  • Τεχνολογία Curvature Bending και συμμετρική σχεδίαση σπόιλερ για βέλτιστη επαφή με το παρμπρίζ σε υψηλές ταχύτητες
Ανακοίνωση
  • Καθαρίστε το παρμπρίζ για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα και τα γράσα πριν την τοποθέτηση των νέων υαλοκαθαριστήρων

  • Μετά την τοποθέτηση του νέου υαλοκαθαριστήρα στον βραχίονα, αφαιρέστε την προστατευτική θήκη και χαμηλώστε απαλά τον βραχίονα στο παρμπρίζ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Η σειρά Flat blade Multi PLUS+ είναι διαθέσιμη σε 16 μεγέθη



Εύκολη τοποθέτηση


13 προσαρμογείς καλύπτουν όλους τους τύπους βραχίονα



Καουτσούκ βαθμού-Α με προηγμένη επικάλυψη


Αθόρυβο κατά την οδήγηση

Μήκος

475 mm

Μήκος σε ίντσες

19 in

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες