Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτων Flat blade Multi RedLine

Υαλοκαθαριστήρας αυτοκιν. Flatblade Multi
ΥΑΛΟΚΑΘ/ΣΤΗΡΑΣ FLATBLADE MULTI 450MM-18"

Αρ. είδους 0848020450
EAN 4056807855011

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

99% εφαρμογή με 7 προσαρμογείς και μεγαλύτερο κύκλο ζωής

Λεπτή και σύγχρονη σχεδίαση που τραβά τα βλέμματα



99% κάλυψη εφαρμογής στην αγορά για τα πιο πλατιά μοντέλα οχημάτων


Πολυπροσαρμογέας



Υψηλή απόδοση καθαρισμού σε όλες τις καιρικές συνθήκες



Προηγμένη τεχνολογία καουτσούκ


Μείωση των τριβών και ανθεκτικότητα



Τεχνολογία Curvature Bending και συμμετρική σχεδίαση σπόιλερ


Βέλτιστη επαφή με το παρμπρίζ σε υψηλές ταχύτητες



Δυνατότητα αναπλήρωσης (ανταλλακτικό μάκτρο υαλοκαθαριστήρα από καουτσούκ)


  • Βελτιστοποιημένο κόστος αποθήκευσης

  • Αντικατάσταση των φθαρμένων μάκτρων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον


Εύκολη τοποθέτηση


7 προσαρμογείς καλύπτουν 14 τύπους βραχίονα



Καουτσούκ βαθμού-Α με προηγμένη επικάλυψη


Αθόρυβο κατά την οδήγηση

Ανακοίνωση
  • Καθαρίστε το παρμπρίζ για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα και τα γράσα πριν την τοποθέτηση των νέων υαλοκαθαριστήρων

  • Μετά την τοποθέτηση του νέου υαλοκαθαριστήρα στον βραχίονα, αφαιρέστε την προστατευτική θήκη και χαμηλώστε απαλά τον βραχίονα στο παρμπρίζ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος

450 mm

Μήκος σε ίντσες

18 in

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες