Οδηγός διάτρησης για στήριγμα ραφιών Fixograss 9000
Οδηγός διάτρησης για φορέα δαπέδου, Fixograss 9000
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ FRIXOGRASS 9000
Αρ. είδους 0683800150
EAN 4050642138001
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύχρηστος οδηγός διάτρησης μικρών διαστάσεων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διπλές οπές σε μία μόνο εργασία, κατάλληλο για περίβλημα Fixograss
- Πλευρικό στοπ για αποτελεσματική λειτουργία
- Δυνατότητα ρύθμισης κατά 25–90 mm
Οι αναφερόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ. περιοχή συγκράτησης | 19 mm |
Μέγ. εύρος συγκράτησης | 30 mm |
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!