Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υπόδημα Εργασίας Fit-Walk

Υπόδημα εργασίας FIT-WALK
ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FIT-WALK ΣΚ. ΜΠΛΕ N.45

Αρ. είδους 5357251450

EAN 4062856712250

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υπόδημα Εργασίας Fit-Walk

Αρ. είδους 5357251450

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χαμηλά υποδήματα με αθλητικό σχεδιασμό για άνεση και στυλ, τόσο στην εργασία όσο και για κάθε δραστηριότητα.
  • Επάνω μέρος από καστόρι

  • Εσωτερική επένδυση από συνθετικό υλικό

  • Εξωτερική σόλα από θερμοπλαστικό υλικό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Σκούρο μπλε

Μέγεθος

45

Υλικό πέδιλων, επάνω

Σουέτ

Πρότυπα

ISO 20345, EN 20345

ISO

20345

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες