Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υγρό μέταλλο Fe 1

Υγρό μέταλλο Fe1
ΡΕΥΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ FE1 500G

Αρ. είδους 0893449

EAN 4045989421015

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υγρό μέταλλο Fe 1

Αρ. είδους 0893449
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
Σύστημα επισκευής ταχείας δράσης, ιδανικό για τεχνικούς εγκαταστάσεων και συνεργεία στον κλάδο επεξεργασίας μετάλλων.
  • Σύστημα ρητίνης αντίδρασης δύο συστατικών υψηλής ποιότητας, που επιδεικνύει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του μετάλλου χάρη στην ειδική σύνθεσή του

  • Η ιδανική αναλογία ανάμειξης των συστατικών (Α:Β = 1:1, με πάτημα δύο εμβόλων ίδιου μήκους από τα σωληνάρια) κάνει ουσιαστικά αδύνατη την εσφαλμένη ανάμειξη του σύνθετου υλικού επισκευής

  • Ειδικά σχεδιασμένο για μικρότερες εργασίες επισκευής όπου απαιτείται γρήγορη παράδοση

  • Μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα και δε κυλά, επομένως μπορεί να εφαρμόζεται κατακόρυφα

  • Αφού σκληρύνει, το υγρό μέταλλο Fe1 μπορεί εύκολα να υποβληθεί σε επεξεργασία ως μέταλλο, δηλαδή τορνίρισμα, φρεζάρισμα, διάτρηση, λιμάρισμα ή κοχλιοτόμηση
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Το Liquid Metal Fe 1 είναι μια ουσία δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισκευή μεταλλικών και κεραμικών υλικών.


Ιδιαίτερα κατάλληλο για την πλήρωση καλουπιών και για τη στεγανοποίηση και κάλυψη περιοχών διαρροής.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λιπαρές ουσίες. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.


Αναμείξτε τα συστατικά A και B σε αναλογία 1:1. Εφαρμόστε αμέσως το μείγμα με σπάτουλα (μικρή διάρκεια ζωής στο δοχείο).


Λάβετε υπόψη τις εσωκλειόμενες οδηγίες εφαρμογής.

Αναλογία ανάμειξης

Συστατικό A: Συστατικό B = 1:1

Πυκνότητα

2,8 kg/m³

Συνθήκες πυκνότητας

Μείγμα συστατικών A και B

Χρώμα

Γκρι

Ελάχ./Μέγ. χρόνος πήξης

7-12 min

Ελάχ./Μέγ. χρόνος πήξης

4-24 h

Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης

Θερμοκρασία δωματίου

Συνθήκες για το χρόνο ζελατινοποίησης

σε θερμοκρασία δωματίου

Διάρκεια ζωής

5 min

Συνθήκες για τη διάρκεια ζωής

στους 20 °C, συνολικό βάρος 20 g

Ιξώδες/Συνοχή

Κολλώδες

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

12,5 N/mm²

Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή

14,5 N/mm²

Συντελεστής θερμικής διαστολής

0,0004 1/K

Ελάχ. θλιπτική αντοχή

70 N/mm²

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού

-60 to 120 °C

Βάρος περιεχομένου

500 g

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες