Βίδα κατασκευής πρόσοψης Faba, τύπος BZ, A2
Βίδα κατασκευής πρόσοψης Faba, τύπος BZ, A2
ΒΙΔΑ ΕΞ-BZ-A2-WS3/8-(A2K)-6,3X32
Αρ. είδους 020196332
EAN 4011231260039

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα


Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχήμα άκρου | Κωνικό σχήμα |
Υπογείως | Χάλυβας, Αλουμίνιο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6,3 mm |
Μήκος (l1) | 32 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 10,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4,5 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS3/8 |
Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής | 2 mm |
Μήκος σπειρώματος | 29 mm |