Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα κατασκευής πρόσοψης Faba® τύπου A με εξαγωνική κεφαλή και ροδέλα στεγανοποίησης

Βίδα κατασκ. πρόσ., κατασκ. πρόσ., τύπος A ST A2K
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ Γ/Β Α FABA 6,5Χ25

Αρ. είδους 020006525

EAN 4011231256612

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα κατασκευής πρόσοψης Faba® τύπου A με εξαγωνική κεφαλή και ροδέλα στεγανοποίησης

Αρ. είδους 020006525

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χάλυβας, γαλβανισμένος, μπλε αδρανοποιημένος, με ροδέλα στεγανοποίησης. Κυρίως στήριξη σε ξύλο, καθώς και σε χαλύβδινες υποκατασκευές < 2 mm και αλουμινένιες υποκατασκευές < 3 mm στη μη εγκεκριμένη περιοχή

Η ροδέλα στεγανοποίησης αποτελείται από μια γαλβανισμένη μεταλλική ράχη από χάλυβα με βουλκανισμένη τσιμούχα από EPDM υψηλής ποιότητας

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό ροδέλας στεγανοποίησης

Χάλυβας

Επιφάνεια της ροδέλας στεγανότητας

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό παρεμβύσματος

Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχήμα άκρου

Άκρο

Υπογείως

Ξύλο, Χάλυβας

Ονομαστική διάμετρος (d1)

6,5 mm

Μήκος (l1)

25 mm

Εξωτερική διάμετρος της ροδέλας στεγανοποίησης (d2)

16 mm

Πάχος ροδέλας (h1)

3 mm

Ύψος κοπής (k1)

4,5 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS3/8

Μήκος σπειρώματος

23 mm

Διάμετρος ροδέλας (d2)

16 mm

Πίνακας οπών για βίδες FABA® τύπου A
Πάχος εξαρτήματος II [mm]
(Χαλύβδινη υποκατασκευή)
0,63 0,75 0,88-1,25 1,5 ξύλο
Διάμετρος οπής διάτρησης [mm] 3,5 4,0 4,5 5,0 4,8

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες