Βίδα κατασκευής πρόσοψης Faba® τύπου A με εξαγωνική κεφαλή και ροδέλα στεγανοποίησης
Βίδα κατασκ. πρόσ. Faba, τύπος A, ροδέλα στεγ. A2
ΒΙΔΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ 16ΜΜ Α2 Α6,5Χ64
Αρ. είδους 020106564
EAN 4056807127378
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η πρόσθετη επιψευδαργύρωση της βίδας δεν λειτουργεί ως αντιδιαβρωτική προστασία, αλλά σε συνδυασμό με την αντιτριβική επικάλυψη εγγυάται την αξιοπιστία της μορφής του σπειρώματος της βίδας από ανοξείδωτο χάλυβα στις χαλύβδινες υποκατασκευές
Η ροδέλα στεγανοποίησης αποτελείται από μια μεταλλική ράχη από ανοξείδωτο χάλυβα A2 με βουλκανισμένη στεγανοποίηση από EPDM υψηλής ποιότητας
Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tI/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184
- Χάλυβας/χάλυβας
- Χάλυβας/ξύλο
- Αλουμίνιο/χάλυβας
- Αλουμίνιο/αλουμίνιο
- Αλουμίνιο/ξύλο
Επιπλέον, συμμορφώνεται με την έγκριση ETA-13/0210 για τη στερέωση τύπου σάντουιτς σε μήκος ≥ 90 mm σε ξύλινες υποκατασκευές
Κατά τη στερέωση πάνελ τύπου σάντουιτς σε ξύλινες υποκατασκευές, ο στατικός υπολογισμός και η έγκριση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του μήκους σύνδεσης (βάθος βιδώματος).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό ροδέλας στεγανοποίησης | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια της ροδέλας στεγανότητας | Απλός |
Υλικό παρεμβύσματος | Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχήμα άκρου | Άκρο |
Υπογείως | Ξύλο, Χάλυβας, Αλουμίνιο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6,5 mm |
Μήκος (l1) | 64 mm |
Εξωτερική διάμετρος της ροδέλας στεγανοποίησης (d2) | 16 mm |
Πάχος ροδέλας (h1) | 3 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4,5 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS3/8 |
Έγκριση | ETA-10/0184 |
Μήκος σπειρώματος | 62 mm |
| Πίνακας οπών για βίδες FABA® τύπου A | |||||
| Πάχος εξαρτήματος II [mm] (Χαλύβδινη υποκατασκευή) | 0,63 | 0,75 | 0,88-1,25 | 1,5 | ξύλο |
| Διάμετρος οπής διάτρησης [mm] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |