Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συστρεφόμενο αγκύριο, άκαμπτο Για τοποθέτηση αλουμινένιων και πλαστικών παραθύρων στην παρειά των κουφωμάτων

Περ. αγκύρ., άκαμπτο, για αλουμ. & πλαστ. παράθυρα
ΑΓΚ.ΠΑΡΑΘ F.SCHUECO/ROYAL/BUG/HEROAL/WIC

Αρ. είδους 0479555001
EAN 4038898547518
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συστρεφόμενο αγκύριο, άκαμπτο Για τοποθέτηση αλουμινένιων και πλαστικών παραθύρων στην παρειά των κουφωμάτων

Αρ. είδους 0479555001

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γρήγορη και απλή τοποθέτηση αλουμινένιων και πλαστικών παραθύρων στην παρειά των κουφωμάτων

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για τοποθέτηση παραθύρων σε τυπικά κασώματα. Τοποθέτηση στην παρειά των κουφωμάτων.

Κατάλληλο για κατασκευαστές προφίλ

Schüco, Wicona

Κατάλληλο για προφίλ

Schüco Royal, Bug, Heroal, Wicona, Schüco AWS 65, Schüco AWS 70, Schüco AWS 75, Schüco AWS 90, WICONA WICLINE 65, WICONA WICLINE 75, WICONA WICLINE 95

Μήκος x πλάτος x ύψος (L1 x B1 x h)

160 x 25 x 2,0 mm

Μήκος νυχιού x ύψος νυχιού (L2 x h)

15,0 x 5,5 mm

Διάμετρος οπής πείρου

8,5 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες