Πρόσθετο εντοπισμού διαρροών κλιματιστικών
Στικ χρωστικής εντοπισμού διαρροών κλιματιστικού
ΥΓΡΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ FREON R134Α 1,8ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δεν απαιτείται μονάδα επισκευής κλιματιστικών για την εκτέλεση σέρβις
Φορητό
Εάν τοποθετηθεί ο ειδικός προσαρμογέας πλήρωσης, δεν εμφανίζεται πίεση στο μανόμετρο της μονάδας σέρβις. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα για να μετρήσετε την υψηλή πίεση.
Οι προσαρμογείς με αρ. είδους 0764000111 και αρ. είδους 0764000112 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σύνδεσμο 134a.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για αξιόπιστο εντοπισμό διαρροών και μικροδιαρροών σε συστήματα κλιματισμού με R134a. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα κλιματισμού με ηλεκτρικούς συμπιεστές (υβριδικά, start/stop, ηλεκτρικά οχήματα).
- Αφαιρέστε το ένα καπάκι στεγανοποίησης και βιδώστε το ελεύθερο άκρο του πρόσθετου ανίχνευσης διαρροών στον προσαρμογέα πλήρωσης, αρ. είδους 0764000111
- Αφαιρέστε το δεύτερο καπάκι στεγανοποίησης και βιδώστε τον ενδιάμεσο προσαρμογέα, αρ. είδους 0764000112
- Συνδέστε τον πλήρως συναρμολογημένο ειδικό προσαρμογέα πλήρωσης R134a στην πλευρά υψηλής πίεσης
- Συνδέστε τον ταχυσύνδεσμο R134a της μονάδας σέρβις στο ελεύθερο άκρο του ειδικού προσαρμογέα πλήρωσης R134a
- Γεμίστε τη μονάδα κλιματισμού με την αντίστοιχη ποσότητα ψυκτικού μέσου. Στη συνέχεια, διοχετεύστε το πρόσθετο στη μονάδα κλιματισμού
Περιεχόμενα | 1,8 ml |
Χημική βάση | Συνθετικό λάδι |
Χρώμα | Κίτρινο |
Οσμή/άρωμα | Αρωματικό |
Πυκνότητα | 0,97 g/cm³ |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 48 Month |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 88 °C |
Υδατοδιαλυτή | Όχι |
Ιξώδες/Συνοχή | Υγρό |
Σημείο βρασμού | 217 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!