Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εύκαμπτος σωλήνας βενζίνης FPM/ECO/AR/ECO με χαμηλή διαπερατότητα για εφαρμογές μεταφοράς καυσίμου

Εύκαμπτος σωλήνας επισκευών με χαμηλή διαπερατότ.
ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΕΝΖ.FPM ECOPRO ΜΑΥΡΟ Φ17,0X24,0

Αρ. είδους 0895511735
EAN 4038898355038
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εύκαμπτος σωλήνας βενζίνης FPM/ECO/AR/ECO με χαμηλή διαπερατότητα για εφαρμογές μεταφοράς καυσίμου

Αρ. είδους 0895511735

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Εξαιρετικά χαμηλή διαπερατότητα καυσίμου

  • Καλή θερμική αντοχή

  • Μεγάλη ελαστικότητα

  • Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων

  • Υλικό: FPM/ECO/AR/ECO (τύπος 3E)
Ανακοίνωση

Για τεχνικούς λόγους, οι σωλήνες δεν πρέπει να παραδίδονται πάντα μονοκόμματοι. Για μήκος έως 15 m, σε 3 τεμάχια, για μήκος έως 10 m, σε 2 τεμάχια



Δεν είναι κατάλληλο:


  • Για χρήση σε δεξαμενές καυσίμου

  • Για λάδια κινητήρων και βαλβολίνες κιβωτίων μετάδοσης


Σημειώστε ότι πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή όσον αφορά τη θερμοκρασία λειτουργίας στους κινητήρες υψηλών επιδόσεων που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για την άντληση εμπορικά διαθέσιμων καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και βιοντίζελ – καύσιμα ντίζελ που περιέχουν PME (RME)



Για καύσιμα σε επιβατικά αυτοκίνητα


  • Βενζίνη

  • Ντίζελ/βιοντίζελ

  • Καύσιμα ντίζελ που περιέχουν PME (RME)

Εσωτερική διάμετρος (ID)

17,0 mm

Εξωτερική διάμετρος (AD)

24,0 mm

Χρώμα

Μαύρο

Μέγ. πίεσης λειτουργίας

6 bar

Πίεση δοκιμών

20 bar

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

125 °C

Συνθήκες θερμοκρασιακής αντοχής/συνθήκες θερμοκρασίας

σύντομη αντίσταση, 72 ώρες (για όλη τη διάρκεια ζωής)

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

150 °C

Μήκος

5 m

DIN

73379

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες