Εύκαμπτος σωλήνας βενζίνης FPM/ECO/AR/ECO με χαμηλή διαπερατότητα για εφαρμογές μεταφοράς καυσίμου
Εύκαμπτος σωλήνας επισκευών με χαμηλή διαπερατότ.
(ΕΠ) ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 5,0X11,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετικά χαμηλή διαπερατότητα καυσίμου
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων.
- Υλικό: FPM/ECO/AR/ECO (Τύπος 3E) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 73379-1
Για τεχνικούς λόγους, οι σωλήνες δεν πρέπει να παραδίδονται πάντα μονοκόμματοι. Για μήκος έως 15 m, σε 3 τεμάχια, για μήκος έως 10 m, σε 2 τεμάχια
Δεν είναι κατάλληλο:
- Για χρήση σε δεξαμενές καυσίμου
- Για λάδια κινητήρων και βαλβολίνες κιβωτίων μετάδοσης
Σημειώστε ότι πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή όσον αφορά τη θερμοκρασία λειτουργίας στους κινητήρες υψηλών επιδόσεων που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για την άντληση εμπορικά διαθέσιμων καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και βιοντίζελ – καύσιμα ντίζελ που περιέχουν PME (RME)
Για καύσιμα σε επιβατικά αυτοκίνητα
- Βενζίνη
- Ντίζελ/βιοντίζελ
- Καύσιμα ντίζελ που περιέχουν PME (RME)
Εσωτερική διάμετρος (ID) | 5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (AD) | 11 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγ. πίεσης λειτουργίας | 6 bar |
Πίεση δοκιμών | 20 bar |
Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 °C |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 125 °C |
Συνθήκες θερμοκρασιακής αντοχής/συνθήκες θερμοκρασίας | σύντομη αντίσταση, 72 ώρες (για όλη τη διάρκεια ζωής) |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή | 150 °C |
Μήκος | 15 m |
DIN | 73379 |