Παξιμάδι με έλασμα με σπειροτομημένο στέλεχος
Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, τύπου U "καμινάδα"
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ FORD-REN.-Φ8-Λ26,4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ασφαλής και γρήγορη σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων
- Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση
- Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής συναρμολόγησης
- Υψηλή ροπή σύσφιγξης
- Ανοχή σπειρώματος 6H, μέσω επικάλυψης δεν αναφέρεται
Φύλλα δεδομένων(X)
Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).
![]() | |
Κατάλληλο για βίδα | M8 |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0,90-3,00 mm |
Μήκος (A) | 24,6 mm |
Πλάτος (B) | 16,70 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 0-8 mm |
Πάχος υλικού (S) | 3,00 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές |
Υλικό | Σίδηρος |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Ford, Peugeot, Renault |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 7703046020 |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2 | 6103426 |