Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με έλασμα κλειστή περιοχή βιδώματος

Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, κλειστού τύπου
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ FORD-OPEL Φ6,3MM Ν.27

Αρ. είδους 050011427
EAN 4011231415835

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ολίσθηση στις ακμές των εξαρτημάτων
  • Γρήγορη και ασφαλής σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων

  • Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση

  • Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής τοποθέτησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Σύρεται επάνω στα άκρα (του ελάσματος)

Κατάλληλο για βίδα

Διάμετρος 6,3 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0,70-1,50 mm

Μήκος (A)

24.80 mm

Πλάτος (B)

16.00 mm

Απόσταση μεταξύ του κέντρου της οπής και του άκρου (C)

10.50 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

0,70-1,50 mm

Πάχος υλικού (S)

0.80 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων CK 67

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall, Volvo

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

N0154322, 07129904231, 1470998, A0009940945, 207217563, 946418

τοποθεσία εγκατάστασης

Κοινού τύπου, Μπροστινός προφυλακτήρας, Κάτω πλευρά αμαξώματος

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες