Παξιμάδι τροχών αυτοκινήτου
Παξιμάδι τροχών αυτοκινήτου
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΤΡΟΧ FORD G10 WS19 M12X1,5X15
Αρ. είδους 036212015
EAN 4047376765924
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρέπει να τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του οχήματος.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (G) | M12 x 1,5 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Ονομαστική διάμετρος | 12 mm |
Βήμα | 1,5 mm |
Ύψος (H) | 15 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 19 mm |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 1470843 |