Συνδετήρας για χαρτόνι
Συνδετήρας για χαρτόνι, τύπος 1
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ FORD Φ8ΜΜ Ν.39
Αρ. είδους 050011639
EAN 4058794277524
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το εξάρτημα επιτρέπει μεγάλες ανοχές τοποθέτησης.
- Απλή αφαίρεση της επένδυσης
- Στεγανοποιεί επίσης τη σύνδεση χάρη στην πλαστική ροδέλα διέλευσης καλωδίων.
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος οπής διάτρησης | 8 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 2,5-3 mm |
Μήκος | 15,75 mm |
Πλάτος | 9,3 mm |
Ύψος | 15,65 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426 |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2 | N143893 |