Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με έλασμα, ανοιχτή περιοχή βιδώματος

Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, ανοιχτού τύπου
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ FORD-Φ3,2-Λ16,5

Αρ. είδους 0501104147
EAN 4061975565112

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με έλασμα, ανοιχτή περιοχή βιδώματος

Αρ. είδους 0501104147

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ολίσθηση στις ακμές των εξαρτημάτων
  • Γρήγορη και ασφαλής σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων

  • Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση

  • Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής τοποθέτησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).

Κατάλληλο για βίδα

M3

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0,90-1,50 mm

Μήκος (A)

17 mm

Πλάτος (B)

11 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

0-3,00 mm

Πάχος υλικού (S)

1,50 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές

Υλικό

Χάλυβας/χάλυβας

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Κοινού τύπου

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

Universal

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες