Κωνικό κλιπ με χονδρικό σχήμα ελάτου
Κοίλο περτσίνι έμπηξης με ραβδώσεις
ΚΛΙΠ FORD ΜΑΥΡΟ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ ΦΚΕΦ18MM
Αρ. είδους 050014545
EAN 4011231421089
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα χάρη στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση
- Σφιχτή εφαρμογή στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 8,40-8,62 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 2,70-6,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 18,00 mm |
Ύψος κοπής (B) | 2,50 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 15,60 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | Πολυοξυμεθυλένιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Ford |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 1629279, 6725950 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Αμάξωμα |
Τύπος οχήματος | Κοινού τύπου |