Βιδωτό περτσίνι κωνικό σχήμα προς τα κάτω, κλειστό
Βιδωτό περτσίνι, κωνικό, κλειστό άκρο
ΚΛΙΠ ΜΑΥΡΟ FORD Φ16ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχηματίζει συστήματα πριτσινιών με δυνατότητα ρύθμισης, που μπορούν εύκολα να χαλαρώνονται ξανά.
- Η βίδα εισέρχεται στο σώμα του πριτσινιού με κτύπημα ή βίδωμα.
- Η αφαίρεση γίνεται με κατσαβίδι.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 6,20-6,20 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 6,00-7,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 16,00 mm |
Ύψος κοπής (B) | 1,50 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 17,50 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Ford |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 1007932 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Κοινού τύπου |
Οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |