Κλιπ εσωτερικής επένδυσης, ανοικτό
Εσωτερικό κλιπ ταπετσαρίας με ανοικτό αγκύριο
ΚΛΙΠ FORD ΛΕΥΚΟ ΦΚΕΦ13,2MM Ν.4050
Αρ. είδους 05004050
EAN 4045989086627
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στερεώνεται εκ των προτέρων στην ταπετσαρία και μετά τοποθετείται σε αντίστοιχη οπή στο εξάρτημα βάσης
- Δυνατότητα αντιστάθμισης της ανοχής
- Δυνατότητα αφαίρεσης της ταπετσαρίας
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εξάρτημα στεγανοποίησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για στερέωση ταπετσαρίας σε φέροντα εξαρτήματα.
Στερεώνεται εκ των προτέρων στην ταπετσαρία και μετά τοποθετείται σε αντίστοιχη οπή στο εξάρτημα βάσης.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 8,10-8,50 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0,70-1,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 13,20 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (B) | 14,20 mm |
Διάμετρος πυρήνα (C) | 5,50 mm |
Κεφαλή εύρους συγκράτησης (D) | 2,30 mm |
Χρώμα | Λευκό |
Υλικό | Πολυοξυμεθυλένιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Audi, Volkswagen, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Ford |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 6117693, A0069884378, M283083, 2E0867059 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Αμάξωμα, Εσωτερικό, Κοινού τύπου |
Τύπος οχήματος | Κοινού τύπου |