Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υγρό πλύσης με ενεργό αφρό

Συμπυκν. καθαριστικό, υγρό πλύσης ενεργού αφρού
FOAM PLUS ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΦΡΟΥ 25KG

Αρ. είδους 0893045099

EAN 4056807331737

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υγρό πλύσης με ενεργό αφρό

Αρ. είδους 0893045099
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
Δραστικός καθαριστικός αφρός υψηλής συγκέντρωσης για πρόπλυση με αφρό και πλύση οχημάτων σε πλυντήρια αυτοκινήτων.

Ενεργός αφρός υψηλής συγκέντρωσης


  • Η βρομιά αποσπάται ενεργά από την επιφάνεια του οχήματος καθώς σκάνε οι φυσαλίδες αφρού

  • Εξαιρετική καθαριστική ισχύς


Συνδυασμός ειδικών συστατικών που υποστηρίζει τις ιδιότητες ολίσθησης της βούρτσας


  • Προστασία των επιφανειών του οχήματος

  • Εμποδίζεται η εκ νέου συσσώρευση ρύπων στις βούρτσες

  • Η διάρκεια ζωής της βούρτσας παρατείνεται


Δεν σχηματίζονται λωρίδες όταν χρησιμοποιούνται συντηρητικά και βοηθήματα στεγνώματος


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με αυτά τα βοηθήματα σε μηχανήματα με συστήματα ανακύκλωσης νερού.



Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα, AOX και σιλικόνη



Τιμή pH στη συμπυκνωμένη μορφή: 7,0



Βιοδιασπάται εύκολα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ*. Δεν υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των διαχωριστών ελαφρών υγρών.

Ανακοίνωση

Μην το αφήνετε να στεγνώσει! Αποθηκεύστε το σε χώρο όπου δεν υπάρχει περίπτωση παγετού!



*ΟΟΣΑ = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Υγρό πλύσης για βούρτσες υψηλού αφρίσματος για επιβατικά αυτοκίνητα και επαγγελματικά οχήματα σε αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων.

Οδηγίες

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, χρησιμοποιήστε το συμπυκνωμένο ή αναμείξτε το με 9 μέρη νερού. Για να πληρούνται οι απαιτήσεις, το πάχος του αφρού προσαρμόζεται με χρήση της τροφοδότησης αέρα και του διανεμητή του καθαριστικού.


Κατανάλωση ανά όχημα: περίπου 12–14 ml.

Περιεχόμενα

25 l

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

26050,000 g

Χημική βάση

Επιφανειοδραστικό νερού

Δοχείο

Κάνιστρο

Χρώμα

Βιολετί

Πυκνότητα/συνθήκες

1,007 g/cm³ / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

36 Month

Χωρίς φωσφορικά άλατα

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες