Μονάδα μέτρησης υγρασίας FMM10
Εργαλείο δοκιμής υγρασίας FMM10
ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ FMM10 (6-100%)
Αρ. είδους 071553 188
EAN 4050641465436
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αρχή μέτρησης
Το ηλεκτρικό ρεύμα μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων βοηθά στη μέτρηση της αλλαγής στη σύνθετη αντίσταση με βάση την υγρασία που περιέχεται στο υλικό. Η συσκευή μετατρέπει αμέσως τη μέτρηση της περιεχομένης υγρασίας σε ποσοστό. Η συσκευή παρέχει μια σαφή ένδειξη της υγρασίας στο ξύλο ως ποσοστό H2O μεταξύ 6% και 100%. Σε άλλα δομικά υλικά, η συσκευή υπολογίζει την ισοδύναμη υγρασία στο ξύλο.
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- Όργανο μέτρησης
- Μπαταρία 9 V, αρ. είδους 0827 115
- Θήκη
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης υγρασίας ξύλου | 6-100 % |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | 0 to 40 °C |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 195 x 60,5 x 38 mm |
Υλικό περιβλήματος | Πλαστικό |
Χρώμα | Μαύρο |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!