Καλώδιο οχημάτων FLY
Καλώδιο οχήματος FLY, ρολό
ΚΑΛΩΔΙΟ FLY ΜΑΥΡΟ 6,0MM²
Αρ. είδους 0770111
EAN 4011231766258
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ονομαστική τάση: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Εξωτερική επένδυση από PVC
- Δεν περιέχει σιλικόνη, κάδμιο και μόλυβδο
Σύμφωνα με/παρόμοιο με το πρότυπο DIN/ISO 6722
Φύλλα δεδομένων(X)
Διατομή σύρματος | 6,0 mm² |
Χρώμα | Μαύρο |
Εξωτερική διάμετρος | 4,7 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 70 °C |