Καλώδιο οχημάτων FLY
Καλώδιο οχήματος FLY, ρολό
ΚΑΛΩΔΙΟ FLY ΚΟΚΚΙΝΟ 50,0MM²
Αρ. είδους 0770113501
EAN 4048539190997

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ονομαστική τάση: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Εξωτερική επένδυση από PVC
- Δεν περιέχει σιλικόνη, κάδμιο και μόλυβδο
Σύμφωνα με/παρόμοιο με το πρότυπο DIN/ISO 6722
Φύλλα δεδομένων(X)
Διατομή σύρματος | 50 mm² |
Χρώμα | Κόκκινο |
Εξωτερική διάμετρος | 12,0 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 70 °C |