Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καλώδιο οχημάτων, πλακέ, FLRYY Εξωτερική επένδυση από PVC, μαύρο

Καλώδιο οχήματος FLRYY, πλακέ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΛΩΝΟ ΜΑΥΡΟ 3X1,0SMM

Αρ. είδους 0770203100
EAN 4048539190942
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καλώδιο οχημάτων, πλακέ, FLRYY Εξωτερική επένδυση από PVC, μαύρο

Αρ. είδους 0770203100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ονομαστική τάση: U ~ = 50 V, U - = 60 V

  • Δεν περιέχει σιλικόνη, κάδμιο και μόλυβδο

Σύμφωνα με/παρόμοιο με το πρότυπο DIN/ISO 6722

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διατομή καλωδίου

3 x 1,0 mm²

Χρώμα

Καφέ, Μαύρο, Λευκό

Πλάτος x πάχος

8,3 x 3,8 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 70 °C

Σχεδίαση

Πακέτο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες