Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καλώδιο οχημάτων, στρογγυλό (εύκαμπτος σωλήνας) FLRYY

Καλώδιο οχήματος FLRYY, στρογγυλό
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΜΑΥΡΟ 2Χ1,0MM²

Αρ. είδους 0770122
EAN 4011231766890
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Συσκευασμένα αγαθά
  • Ονομαστική τάση: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Εξωτερική επένδυση από PVC, μαύρο

  • Δεν περιέχει σιλικόνη, κάδμιο και μόλυβδο

Σύμφωνα με/παρόμοιο με το πρότυπο DIN/ISO 6722

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διατομή καλωδίου

2 x 1,0 mm²

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Εξωτερική διάμετρος

5,2 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 70 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες