Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καλώδιο οχημάτων FLRY

Καλώδιο οχήματος FLRYY
ΚΑΛΩΔΙΟ FLRY ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ 1,5MM²

Αρ. είδους 077010455
EAN 4045989212958

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σε πλαστικό καρούλι για σύστημα διανεμητή ORSY® 10
  • Κορυφαία ποιότητα με 99,9% περιεκτικότητα σε χαλκό

  • Ονομαστική τάση: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Εξωτερική επένδυση από PVC

  • Δεν περιέχει σιλικόνη, κάδμιο και μόλυβδο

Σύμφωνα με/παρόμοιο με το πρότυπο DIN/ISO 6722

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διατομή σύρματος

1,5 mm²

Χρώμα

Μαύρο, Κόκκινο

Εξωτερική διάμετρος

2,30 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 85 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες