Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καλώδιο οχημάτων FLRY

Καλώδιο οχήματος FLRYY
ΚΑΛΩΔΙΟ FLRY ΜΠΛΕ 1,0MM²

Αρ. είδους 07700902

EAN 4045989212774

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καλώδιο οχημάτων FLRY

Αρ. είδους 07700902

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σε πλαστικό καρούλι για σύστημα διανεμητή ORSY® 10
  • Κορυφαία ποιότητα με 99,9% περιεκτικότητα σε χαλκό

  • Ονομαστική τάση: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Εξωτερική επένδυση από PVC

  • Δεν περιέχει σιλικόνη, κάδμιο και μόλυβδο

Σύμφωνα με/παρόμοιο με το πρότυπο DIN/ISO 6722

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διατομή σύρματος

1,0 mm²

Χρώμα

Μπλε

Εξωτερική διάμετρος

2,00 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 85 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες