Καλώδιο οχημάτων FLRY
Καλώδιο οχήματος FLRYY
ΚΑΛΩΔΙΟ FLRY ΚΙΤΡΙΝΟ 0,5MM²

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κορυφαία ποιότητα με 99,9% περιεκτικότητα σε χαλκό
- Ονομαστική τάση: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Εξωτερική επένδυση από PVC
- Δεν περιέχει σιλικόνη, κάδμιο και μόλυβδο
Σύμφωνα με/παρόμοιο με το πρότυπο DIN/ISO 6722
Φύλλα δεδομένων(X)