Καλώδιο οχημάτων FLRY
Καλώδιο οχήματος FLRYY
ΚΑΛΩΔΙΟ FLRY ΜΠΛΕ 0,5MM²
Αρ. είδους 07700502
EAN 4011231764391

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κορυφαία ποιότητα με 99,9% περιεκτικότητα σε χαλκό
- Ονομαστική τάση: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Εξωτερική επένδυση από PVC
- Δεν περιέχει σιλικόνη, κάδμιο και μόλυβδο
Σύμφωνα με/παρόμοιο με το πρότυπο DIN/ISO 6722
Φύλλα δεδομένων(X)
Διατομή σύρματος | 0,5 mm² |
Χρώμα | Μπλε |
Εξωτερική διάμετρος | 1,50 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 85 °C |